Legrand - Montants et habillage plastique pour chassis à composer pour coffret 1200x800mm - 433025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 1200 mm
largeur - 800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980457
Réf. Sonepar
00001198045
Réf. Fournisseur
433025
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
1200 mm
largeur:
800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
127 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour coffrets Marina,Atlantic et Atlantic Inox Convient à toutes les profondeurs de coffrets Pour coffrets 1200x800 mm Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret Finition plastique



