Legrand - Montants et habillage plastique pour chassis à composer pour coffret 800x800mm - 433022

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971980426

Réf. Sonepar

00001198042

Réf. Fournisseur

433022

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

127 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Montants isolants pour composer un chassis, pour tous coffrets industriels Atlantic et Marina 800x800mm - finition plastique

Les Atouts de l'article:

Convient à toutes les profondeurs de coffrets
Finition plastique
Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret
Pour coffrets 800x800 mm
Pour coffrets Marina,Atlantic et Atlantic Inox

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables