Legrand - Montants profilés x2 pour rail ou plaque Lina - pour armoire 1800x1684mm - 036392

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060363925

Réf. Sonepar

00001036392

Réf. Fournisseur

036392

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

22 mm

hauteur:

1684 mm

profondeur:

42 mm

capacité de charge max.:

288 kg

Jeu de 2 montants profilés pour rail Lina 25, ou plaque Lina 12,5 et Lina 25 - pour armoire hauteur 1800mm x longueur 1684mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 montants profilés Pour armoire hauteur 1800mm, longueur 1684mm Montants acier galvanisé pour rail Lina 25 symétrique ou asymétrique, pour plaque Lina 12,5 et Lina 25