Legrand - Montants x2 18U armoire PC Altis - à monter sur traverses - perf 9,5x9,5mm - 048208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de profil 482,6 mm (19 pouces)
matériau - métal
largeur - 510 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060482084
Réf. Sonepar
00001048208
Réf. Fournisseur
048208
Marque
Legrand
modèle:
ensemble de profil 482,6 mm (19 pouces)
matériau:
métal
largeur:
510 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
50 mm
Jeu de 2 montants 18U avec perforation carrée 9,5x9,5mm pour armoire PC Altis - à monter sur traverses multifonctions
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants 18U pour armoire PC Altis Perforation carrée de 9,5mmx9,5mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants 18U pour armoire PC Altis Perforation carrée de 9,5mmx9,5mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)