Legrand - Moulure avec adhésif de section 32x16mm - blanc - 648906

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 16 mm

  • longueur - 2010 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970754455

Réf. Sonepar

00001075445

Réf. Fournisseur

648906

Marque

Legrand

largeur:

32 mm

hauteur:

16 mm

longueur:

2010 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

360 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9003

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Moulure sans cloison avec membrane stop-fils (dispositif de maintien de câbles ) 32x16mm livré en 30 longueurs de 2,1m - blanc - fixation par adhésif fourni ou perforation du fond

Les Atouts de l'article:

Moulure stop-fils avec adhésif DLPlus - Sans cloison centrale Blanc - Dimensions 32mm x 16mm - Livrée en 30 longueurs de 2,10m Peut-être utilisée en lieux et place de la Moulure DLPlus 20m x 12,5mm - Equipées d'un dispositif de maintien des câbles intégré Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1 IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.