Legrand - Moulure de section 20x12,5mm sans cloison - 098127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 12.5 mm
longueur - 2100 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008091
Réf. Sonepar
00001000813
Réf. Fournisseur
098127
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
20 mm
hauteur:
12.5 mm
longueur:
2100 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
section transversale utile:
160 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...) Fixation par colle, chevilles ou vis, clous Accepte tous types de peinture Vendu en longueur de 2,10 mètres