Legrand - Moulure de section 32x12,5mm avec cloison - 098130

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 12.5 mm

  • longueur - 2100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008107

Réf. Sonepar

00001000814

Réf. Fournisseur

098130

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

32 mm

hauteur:

12.5 mm

longueur:

2100 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

1

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

240 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9003

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Moulure section 32x12,5mm avec cloison longueur 2,10m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis

Les Atouts de l'article:

Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...) Fixation par colle, chevilles ou vis, clous Accepte tous types de peinture Vendu en longueur de 2,10 mètres