Legrand - MULTIPRISE CONNECTEE FB - 050040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 4
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756404
Réf. Sonepar
00001075640
Réf. Fournisseur
050040
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
4
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
4
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
nombre de prises pour appareils froids:
0
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
0 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
autre
puissance de raccordement max.:
3500 W