Legrand - Neutre externe pour DMX3 taille 3 avec unité de protection - 028810

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Neutre externe pour DMX3 taille 3 avec unité de protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - fonction de communication et de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288105

Réf. Sonepar

00001028810

Réf. Fournisseur

028810

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

fonction de communication et de mesure

Neutre externe pour unités de protection électroniques pour disjoncteur ouvert gamme DMX³6300 - taille 3

Les Atouts de l'article:

Neutre externe pour unité de protection pour DMX³6300

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de - 630 à - 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à - 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.