Legrand - Neutre externe - pour DMX31600 - accessoire - 028125

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Neutre externe - pour DMX31600 - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - borne de neutre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972327237

Réf. Sonepar

00001232723

Réf. Fournisseur

028125

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

borne de neutre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Neutre externe, à commander impérativement avec le disjoncteur ouvert DMX³1600 et son unité de protection pour assemblage usine

Les Atouts de l'article:

Neutre externe pour DMX³1600

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.