Legrand - OBTURATEUR 2 MODULES CARRE ARTEOR SOFT ALU - 571061

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - OBTURATEUR 2 MODULES CARRE ARTEOR SOFT ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - carré

  • largeur de l'ouverture - 45 mm

  • couleur - gris

  • hauteur de l'ouverture - 45 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970925961

Réf. Sonepar

00001092596

Réf. Fournisseur

571061

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

plastique

type de lentille:

carré

largeur de l'ouverture:

45 mm

couleur:

gris

hauteur de l'ouverture:

45 mm