Legrand - Obturateur - 2 modules - Soliroc- accessoire - 077866


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
type de lentille - carré
largeur de l'ouverture - 70.4 mm
couleur - autre
hauteur de l'ouverture - 70.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060778668
Réf. Sonepar
00001077866
Réf. Fournisseur
077866
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
métal
type de lentille:
carré
largeur de l'ouverture:
70.4 mm
couleur:
autre
hauteur de l'ouverture:
70.4 mm
Les Atouts de l'article:
2 modules
Obturateur Soliroc
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables