Legrand - Obturateur dooxie - composable enjoliveur Noir - 095490


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 53.2 mm
largeur de l'ouverture - 53 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972776943
Réf. Sonepar
00001277694
Réf. Fournisseur
095490
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
plastique
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
53.2 mm
largeur de l'ouverture:
53 mm
couleur:
noir
hauteur de l'ouverture:
53 mm
Obturateur dooxie - livré avec enjoliveur Noir - à compléter si nécessaire d'une plaque de finition dooxie
NoticePDF