Legrand - Obturateur - Plexo - composable - anthracite - 069837L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - carré

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971883581

Réf. Sonepar

00001188358

Réf. Fournisseur

069837L

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

plastique

type de lentille:

carré

couleur:

autre

Obturateur étanche Plexo pour mise en attente d'une fonction, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur anthracite

Les Atouts de l'article:

IK08: résistance à un choc de 5 joules
IP55: protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables