Legrand - Obturateur pour coffret - bande de 5 modules - blanc - 093041

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 5

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 58 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060930417

Réf. Sonepar

00001093041

Réf. Fournisseur

093041

Marque

Legrand

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

89 mm

hauteur:

58 mm

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

Bande sécable de 5 obturateurs 1 module pour tableau électrique - blanc - accessoire de finition

Les Atouts de l'article:

Permet de combler un emplacement laissé vide pour une évolution future de l'installation dans votre tableau électrique

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.