Legrand - Obturateur pour plastron porte-fusible SPX3-V - 021057

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Obturateur pour plastron porte-fusible SPX3-V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur en nombre de modules - 0

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 600 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970820471

Réf. Sonepar

00001082047

Réf. Fournisseur

021057

Marque

Legrand

matériau:

acier

largeur en nombre de modules:

0

largeur:

50 mm

hauteur:

600 mm

couleur:

blanc

traitement de la surface:

traité à la peinture antirouille (minium)

numéro RAL:

9001

Obturateur pour plastron de porte-fusible SPX³-V pour montage dans armoires XL³4000

Les Atouts de l'article:

Obturateur pour plastron Blanc RAL9001 Largeur 50mm

Les Atouts de la gamme:

SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux. Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d’armoire XL³. Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques. Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3.