Legrand - Onduleur Keor Line RT avec prise de sortie IEC avec batterie - 3000 VA - 310048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 165...300 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...250 V
puissance apparente de sortie - 3000 VA
temps de pontage à pleine charge - 8 min
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970499264
Réf. Sonepar
00001049927
Réf. Fournisseur
310048
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée:
165...300 V
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...250 V
puissance apparente de sortie:
3000 VA
temps de pontage à pleine charge:
8 min
fréquence primaire:
45...65 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
puissance effective de sortie:
2700 W
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
88 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
650 mm
poids:
37 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
technologie USV:
interactif en ligne
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
raccordement d'entrée:
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
1
Les Atouts de l'article:
Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés - Facteur de puissance : 0,9 - Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 Autonomie : 8 minutes - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur - Protection ligne téléphonique/Internet (RJ11/RJ45) Onduleur monophasé Keor Line RT composé de 8 prises IEC 10A et 1 prise IEC 16A avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuit Puissance :- nominale 3000VA- active 2700W
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).