Legrand - Onduleur monophasé Keor PDU 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 mn - 310330

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 800 VA

  • puissance effective de sortie - 480 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 0 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971529380

Réf. Sonepar

00001152944

Réf. Fournisseur

310330

Marque

Legrand

puissance apparente de sortie:

800 VA

puissance effective de sortie:

480 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

440 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

150 mm

poids:

5.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

160...290 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

98 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

207...253 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

49...61 Hz

Onduleur monophasé Keor PDU 19pouces 2U line interactive composé de 8 prises 2P+T avec protection par fusible - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes - cordon d'alimentation et USB fournis

Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé Keor PDU composé de 8 prises 2P+T avec protection par fusible Puissance :- nominale : 800VA- active : 480W LED de visualisation d'état en face avant et bouton marche/arrêt Dimensions :- hauteur : 88mm (2U) - largeur : 440mm (19pouces) - profondeur : 150mm Autonomie : 10 minutes à 15 minutes

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).