Legrand - Onduleur rack ou tour Daker DK Plus batterie 6000VA 6000W - autonomie 4 minutes - 310174


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 0 min
tension d'entrée - 176...280 V
tension de sortie - 228...232 V
nombre de phases primaires - 1
puissance apparente de sortie - 6000 VA
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970826961
Réf. Sonepar
00001082696
Réf. Fournisseur
310174
Réf. Commerciale
Legrand
temps de pontage à pleine charge:
0 min
tension d'entrée:
176...280 V
tension de sortie:
228...232 V
nombre de phases primaires:
1
puissance apparente de sortie:
6000 VA
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
fonction de coupure automatique:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
97 %
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
2
nombre de raccordements de sortie SCHUKO:
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
puissance effective de sortie:
6000 W
SNMP:
Oui
technologie USV:
en ligne
avec interface de communication RS-232:
Oui
modulaire:
Non
fréquence primaire:
47.5...63 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
nombre de phases secondaires:
1
possibilité de gestion du réseau:
Oui
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
interface USB:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
largeur:
440 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
680 mm
poids:
60 kg
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Daker DK Plus équipé de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes
Puissance - nominale : 6000VA - active : 6000W
Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques
Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance
Autonomie : 4 minutes - Poids : 60Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables