Legrand - Onduleur tour Keor SP line interactive - 4x2P+T + USB 2000VA 1200W - 310194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1200 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 2
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414971232112
Réf. Sonepar
00001123211
Réf. Fournisseur
310194
Marque
Legrand
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1200 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
2
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
2
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
173 mm
largeur:
148 mm
profondeur:
380 mm
poids:
11.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
170...280 V
type de construction:
appareil indépendant
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
207...253 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
49...61 Hz
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Keor SP composé de 2 prises IEC et 2 prises 2P+T avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits Puissance :- nominale : 2000VA- active : 1200W Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur Autonomie : 5 minutes à 30 minutes
Les Atouts de la gamme:
Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.


