Legrand - Osmoz boîte à boutons - bloc lum LED pour tête - 12/24V~/= - rouge - 024251

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 10.8...26.4 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 10.8...26.4 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060242510

Réf. Sonepar

00001024251

Réf. Fournisseur

024251

Marque

Legrand

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

10.8...26.4 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

10.8...26.4 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

10.8...26.4 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation sur sol

Bloc lumineux LEDs Osmoz pour boîte à boutons à raccordement à vis 12V à 24V alternatif ou continu - rouge - IP66 IK07 - à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses, ou de blocs spécifiques aux boîtes à boutons

Les Atouts de l'article:

Bloc lumineux LEDs Osmoz pour boîte à boutons Rouge - 12V~/= à 24V~/= IP66 - IK07 A équiper de :- têtes lumineuses ou non lumineuses - blocs spécifiques aux boîtes à boutons

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.