Legrand - Osmoz compo - bouton tournant non lum - manette - 2 posit. fixes (0 à 12h) vert - 023906

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - vert

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060239060

Réf. Sonepar

00001023906

Réf. Fournisseur

023906

Marque

Legrand

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

vert

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

22.5 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Bouton tournant non lumineux à manette verte IP69 Osmoz composable avec 2 positions fixes 45° (0 à 12h) équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Bouton tournant non lumineux Osmoz composable A manette - Vert - 2 positions fixes (0 à 12h) - 45° IP69 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.