Legrand - Osmoz compo - sous-ensemble bloc - tête lum - à vis - 12/24V~/= - 2NO/NF blanc - 022980


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 10.8...26.4 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 10.8...26.4 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060229801
Réf. Sonepar
00001022980
Réf. Fournisseur
022980
Réf. Commerciale
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
10.8...26.4 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
10.8...26.4 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
10.8...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
2NO/NF + bloc étrier 3 postes - Blanc - 12V~/= à 24V~/=
Bloc de contact avec étrier assemblé
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
IP20
Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz composable
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables