Legrand - Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 325x325mm - 034836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 325 mm
hauteur - 325 mm
matériau - plastique
mode de pose - autre
adapté à la largeur de boîtier - 291 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060348366
Réf. Sonepar
00001034836
Réf. Fournisseur
034836
Marque
Legrand
largeur:
325 mm
hauteur:
325 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
291 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
36.5 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Ouïe d'aération plastique IP54 - 325mmx325mm RAL7035 Livrée à l'unité Avec filtre type G3 selon norme EN779


