Legrand - Outil de verrouillage - pour vis inviolables - 091945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
isolé - Oui
finition de précision - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
matériau de la poignée - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060919450
Réf. Sonepar
00001091945
Réf. Fournisseur
091945
Marque
Legrand
modèle:
droit
isolé:
Oui
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
1 composant
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Oui
dispositif de serrage:
Oui
lame incurvée:
Non
Les Atouts de l'article:
Outil de verrouillage (permet la manœuvre des vis inviolables) Adaptateurs étanches Plexo IP55 - IK07 Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise téléphone, clavier codé,…) sauf saillie particulière LCS³ et LCS² prises doubleurs et accessoires
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.



