Legrand - Pack 3 BAES d'évacuation saillie à LED 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté - 162525

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972087308

Réf. Sonepar

00001162525

Réf. Fournisseur

162525

Réf. Commerciale

Legrand

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5600...5700 K

facteur de puissance (cos phi):

0.7

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

225 mm

largeur d'encastrement:

160 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

longueur d’encastrement:

275 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

2.8...3.5 mA

Pack de 3 BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

Les Atouts de l'article:

Pack composé de 3 BAES d'évacuation réf 062525 45lm - 1h, saillie, faible consommation (0,5W), livré avec une étiquette universelle repositionnable et recyclable. Supervisable avec l'application Legrand-ERP connecté et équipé de batterie NiMH Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur. Connectable à l'application Legrand-ERP connecté avec les télécommandes réf 062520/062521 Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998. Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire) BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent La passerelle de configuration réf 088240 et l'application Legrand Close Up permettent de : - visualiser les paramètres du bloc - régler l'heure des tests - visualiser le défaut - paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation