Legrand - Pack batterie pour module fonction secourue référence 146690 - capacité 9Ah 24V - 146693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 176.5 mm
hauteur - 155.5 mm
profondeur - 107.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970543653
Réf. Sonepar
00001054365
Réf. Fournisseur
146693
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
176.5 mm
hauteur:
155.5 mm
profondeur:
107.5 mm
Pack batteries de type acide-plomb étanches à associer au module pour fonction secourue référence 146690 - capacité 9Ah 24V - fixation sur panneau ou en bas d'armoire
Les Atouts de l'article:
Pack batteries pour module fonction secourue Fonctionne en association avec le module pour fonction secourue référence 146690 Batteries de type acide-plomb étanches Capacité 9Ah Tension 24V
Les Atouts de l'article:
Pack batteries pour module fonction secourue Fonctionne en association avec le module pour fonction secourue référence 146690 Batteries de type acide-plomb étanches Capacité 9Ah Tension 24V


