Legrand - Pack batterie remplacement bloc à phare 1000 lm - 660976


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6.4 V
capacité - 3300 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972659529
Réf. Sonepar
00001265952
Réf. Fournisseur
660976
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale:
6.4 V
capacité:
3300 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
lithium-ion
hauteur, borne comprise:
138 mm
diamètre:
33 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lithium fer phosphate LifePO4 Tension : 6.4V Capacité : 3.2AH 2 éléments