Legrand - Pack batterie remplacement bloc à phare 2500 lm - 660977

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Pack batterie remplacement bloc à phare 2500 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 3300 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972659543

Réf. Sonepar

00001265954

Réf. Fournisseur

660977

Réf. Commerciale

Legrand

tension nominale:

9.6 V

capacité:

3300 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

lithium-ion

hauteur, borne comprise:

202 mm

diamètre:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

Pack batterie de remplacement pour bloc à phare 2500lm - équipement pour maintenance

Les Atouts de l'article:

Lithium fer phosphate LifePO4 Tension : 9.6V Capacité : 3.2AH 3 éléments