Legrand - Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour une installation connectée - blanc - 100060

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface multiple

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • protocole - TCP/IP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3414971868038

Réf. Sonepar

00001186803

Réf. Fournisseur

100060

Marque

Legrand

modèle:

interface multiple

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

100

protection contre le démontage:

Oui

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

230...250 V

type de tension:

AC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Lot de 10 packs de démarrage Céliane with Netatmo avec 1 prise de courant encastrée et connectée avec passerelle + 1 commande sans fils Départ/Arrivée - livrés complets avec supports, protections de chantier, enjoliveurs et plaques blanc

Les Atouts de l'article:

Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum -Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager -Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. - WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans. Voyant LED avec indicateur de batterie faible Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.