Legrand - Pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo sans plaque graphite - 064890A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972323048
Réf. Sonepar
00001232304
Réf. Fournisseur
064890A
Marque
Legrand
modèle:
interface multiple
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
100
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...250 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée :- Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes La commande générale départ/arrivée sans fils est fournie avec une pile d'une durée de vie de 8 ans - Cette pile est changeable - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.









