Legrand - Pack de démarrage connecté dooxie with Netatmo sans plaque blanc - 600670A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface multiple

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • protocole - TCP/IP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972322683

Réf. Sonepar

00001232268

Réf. Fournisseur

600670A

Marque

Legrand

modèle:

interface multiple

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

100

protection contre le démontage:

Oui

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

230...250 V

type de tension:

AC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP41

Pack de démarrage pour installation connectée dooxie with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaques de finition

Les Atouts de l'article:

Prise Control :- Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée- Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes La commande générale départ/arrivée sans fils est fournie avec une pile d'une durée de vie de 8 ans - Cette pile est changeable - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application Blanc

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.