Legrand - Pack de démarrage dooxie with Netatmo pour une installation connectée - blanc - 100080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
dooxie with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971868144
Réf. Sonepar
00001186814
Réf. Fournisseur
100080
Marque
Legrand
modèle:
interface multiple
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
100
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...250 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum -Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager -Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. - WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans. Voyant LED avec indicateur de batterie faible Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.



