Legrand - Pack de démarrage installation connectée Drivia with Netatmo : Module Control - 412181B

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Pack de démarrage installation connectée Drivia with Netatmo : Module Control

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • modèle - interface multiple

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - TCP/IP

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414973088328

Réf. Sonepar

00001308832

Réf. Fournisseur

412181B

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

modèle:

interface multiple

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2.5

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

100...240 V

type de tension:

AC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

Module Control Drivia with Netatmo 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz connexion par bornes à vis - 2,5 modules

Les Atouts de l'article:

Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé d'un module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz : - Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro- Peut également être configuré via l'App Home + Control Connexion par bornes à vis Consommation : 2W maximum 2,5 modules 17,5mm Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés

Les Atouts de la gamme:

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo