Legrand - PACK DEM INSTAL CONECT MOS - 077700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface multiple
mode de pose - encastré
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971015951
Réf. Sonepar
00001101595
Réf. Fournisseur
077700
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
interface multiple
mode de pose:
encastré
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP41


