Legrand - Pack tertiaire de proximité vertical 19 pouces à partir de 6 liens RJ45 - 446044

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972561891

Réf. Sonepar

00001256189

Réf. Fournisseur

446044

Marque

Legrand

niveau de montage:

sans

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

couleur:

gris

type d'aération:

passif

largeur:

538 mm

hauteur:

569 mm

profondeur:

158 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

12 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7016

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Pack coffret vertical tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec cassette à équiper de 2x6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage et 1 PDU

Les Atouts de l'article:

Coffret Linkeo 19pouces 569x538x158mm réf. 6 462 40 pour montage en vertical Équipé de 12 connecteurs RJ45 LCS³ cat.6 F/UTP Mise en œuvre simple, fiable et rapide Équipé d'un panneau de brassage 19 pouces pour recevoir jusqu'à 4 cassettes - 2 cassettes inclues dans ce pack Faible encombrement

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.