Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Pack tertiaire de proximité 10pouces à partir de 6 liens RJ45 - 446042

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972561877

Réf. Sonepar

00001256187

Réf. Fournisseur

446042

Marque

Legrand

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

couleur:

gris

type d'aération:

passif

largeur:

375 mm

hauteur:

360 mm

profondeur:

305 mm

dimension (modulaire):

254 mm (10 pouces)

capacité de charge max.:

18 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7016

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec 6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU

Les Atouts de l'article:

Équipé de 6 connecteurs RJ45 LCS³ cat.6 F/UTP Mise en œuvre simple, fiable et rapide Équipé d'un panneau de brassage 10 pouces pour recevoir à partir de 6 liens RJ45 PDU 4 prises

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.