Legrand - Panneau 1000x2000mm IP30 pour armoire XL3HP 6300 - 3PAP10020030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972432061
Réf. Sonepar
00001243206
Réf. Fournisseur
3PAP10020030
Réf. Commerciale
Legrand
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
largeur:
1000 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Panneau permettant de fermer l'armoire et d'empêcher l'accès aux pièces sous tension Dimensions : hauteur 2000mm et largeur 1000mm Fixation par vis (fournies) sur montants fonctionnels Équipé de 2 ouies d'aération haute et basse IP30 - IK10 - Revêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.