Legrand - Panneau 1600x2000mm IP55 pour armoire XL3HP 6300 - 3PAP16020055

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau 1600x2000mm IP55 pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972432115

Réf. Sonepar

00001243211

Réf. Fournisseur

3PAP16020055

Réf. Commerciale

Legrand

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1600 mm

largeur:

1600 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Panneau arrière IP 55 largeur 1600mm pour armoires de distribution hauteur 2000mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Panneau permettant de fermer l'armoire et d'empêcher l'accès aux pièces sous tension Dimensions : hauteur 2000mm et largeur 1600mm Fixation par vis (fournies) sur montants fonctionnels