Legrand - Panneau 1U métal 19pouces équipé d'un kit d'éclairage et inter avec tube LED 8W - 046491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230...230 V
type de tension - AC
puissance de la source lumineuse - 3 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970968494
Réf. Sonepar
00001096861
Réf. Fournisseur
046491
Réf. Commerciale
Legrand
tension assignée (Ue):
230...230 V
type de tension:
AC
puissance de la source lumineuse:
3 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
320 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
fixation à vis
avec prise:
Oui
finition du raccordement électrique:
prise/coupleur
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau:
plastique
Avec dispositif on/off:
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Les Atouts de l'article:
230 V~
Duréede vie d'une lampe : 50000 hours
Equipé d'un bouton On/off
Hauteur 1U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables