Legrand - Panneau 800x1600mm IP55 pour armoire XL3HP 6300 - 3PAP08016055

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau 800x1600mm IP55 pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972431989

Réf. Sonepar

00001243198

Réf. Fournisseur

3PAP08016055

Réf. Commerciale

Legrand

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

1600 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Panneau IP55 largeur 800mm pour armoires de distribution hauteur 1600mm - peut être installé en panneau latéral ou arrière - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Panneau permettant de fermer l'armoire et d'empêcher l'accès aux pièces sous tension Dimensions : hauteur 1600mm et largeur 800mm Fixation par vis (fournies) sur montants fonctionnels