Legrand - Panneau avec balais pour coffret métal 24 modules - XL3 HP 160 - 1PBR24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau avec balais pour coffret métal 24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972793056

Réf. Sonepar

00001279305

Réf. Fournisseur

1PBR24

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

575 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

150 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Coffret métal à balais pour coffret de distribution métallique 24 modules - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Panneau équipé de balais pour le passage des câbles Panneau métallique Pour coffret de 24 modules

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.