Legrand - Panneau avec embouts 12 modules XL3HP 630 - 2PPC12CS

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau avec embouts 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 190 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972432290

Réf. Sonepar

00001243229

Réf. Fournisseur

2PPC12CS

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

400 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

190 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

230 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Panneau métal complet avec entrées de câbles - embouts défonçables - pour coffret et armoire de distribution 12 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Panneau métal complet avec entrées de câbles Avec embouts défonçables Nombre d'entrées de câbles : 2 diamètre 4mm à 32mm et 9 diamètre 4mm à 20mm