Legrand - Panneau avec embouts 36 modules XL3HP 630 - 2PPC36CS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 850 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 190 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972591751
Réf. Sonepar
00001259175
Réf. Fournisseur
2PPC36CS
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
850 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
190 mm
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
230 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Panneau métal complet avec entrées de câbles Avec embouts défonçables Nombre d'entrées de câbles : 4 diamètre 4mm à 32mm et 23 diamètre 4mm à 20mm