Legrand - Panneau avec embouts pour coffret métal 24 modules - XL3 HP 160 - 1PPC24CS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 575 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 575 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793070
Réf. Sonepar
00001279307
Réf. Fournisseur
1PPC24CS
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
575 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
150 mm
adapté à la largeur de boîtier:
575 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
150 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Panneau équipé de passe-câbles pour le passage des câbles Nombre d'entrées de câbles : 2 x diamètre 4mm à 32mm et 12 x diamètre 4mm à 20mm Panneau métallique Pour coffret de 24 modules XL³ HP 160
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.