Legrand - Panneau avec embouts pour coffret métal 36 modules - XL3 HP 160 - 1PPC36CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 790 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 790 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793087
Réf. Sonepar
00001279308
Réf. Fournisseur
1PPC36CS
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
790 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
150 mm
adapté à la largeur de boîtier:
790 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
150 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Panneau équipé de passe-câbles pour le passage des câbles Nombre d'entrées de câbles : 2 x diamètre 4mm à 32mm et 18 x diamètre 4mm à 20mm Panneau métallique