Legrand - Panneau brassage 10pouces droit 1U à équiper 12 connecteurs RJ45 cat5e à cat6A - 033799


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971464445
Réf. Sonepar
00001146444
Réf. Fournisseur
033799
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs:
0
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
12
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
couleur:
noir
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
numéro RAL:
9017
mode de pose:
encastrement 254 mm (10 pouces)
hauteur:
43.8 mm
largeur:
254 mm
profondeur:
88 mm
Les Atouts de l'article:
1U à équiper
Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
Livré avec 1 bloc monté qui reçoit jusqu'à 12 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 6A
Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 12 connecteurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables