Legrand - Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS3 cat5e avec 24 connecteurs RJ45 FTP - 033751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 5E
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970870322
Réf. Sonepar
00001087032
Réf. Fournisseur
033751
Marque
Legrand
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
5E
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
numéro RAL:
9017
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.85 mm
largeur:
482.5 mm
profondeur:
321.7 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 5e Equipé de 24 connecteurs RJ45 - 1U - PoE++ -FTP - Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568 Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur Equipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - Equipé de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS3 RJ45 catégorie 5e pré-montés - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs - Livré avec étiquettes de couleur Extraction automatique des cassettes par simple pression - Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



