Legrand - Panneau de brassage en angle 19pouces 1U LCS3 à équiper de connecteurs RJ45 - 033792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970870827
Réf. Sonepar
00001087082
Réf. Fournisseur
033792
Marque
Legrand
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
numéro RAL:
9017
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.8 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
212.7 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage en angle 24 connecteurs - 19pouces 1U LCS³ à équiper Reçoit jusqu'à 24 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 8 Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur Equipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


