Legrand - Panneau de gestion de cordons 19pouces 1U prof. 172mm pour Racks 19pouces HD - 046570

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • largeur - 482 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060465704

Réf. Sonepar

00001046570

Réf. Fournisseur

046570

Marque

Legrand

modèle:

panneau de câblage

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

largeur:

482 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

longueur:

172 mm

Panneau de gestion de cordons 19pouces 1U profondeur 172mm pour racks 19pouces Haute Densité - fermé avec couvercle pivotant - noir

Les Atouts de l'article:

Panneau de gestion de cordons 19pouces 1U - profondeur 172mm Noir - Pour Racks 19pouces Haute Densité Panneaux fermés avec couvercle pivotant

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).